Eriks
DORMER

DORMER Geradgenutiger Gewindebohrer, E268 Serie, metrisch fein Gewinde, M4X0,50, HSS-E-PM, DIN 374

  • ERIKS:11680042
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

27,44 €/ Stückexkl. MwSt

32,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
E268
Typ
Straight Flute Tap
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
M4X0,50
Gewindegröße
4
DIN-Norm
374
Material
HSS-E-PM
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Geeignet für Edelstahl
Nein
Gesamtlänge
63 mm
Gewindelänge
10 mm
Schneidenlänge
10 mm
Schaftdurchmesser
2.8 mm
Durchmesser
2.8 mm
Beschichtung
Hell
Toleranz
6H
Bohrlochdurchmesser
3.5 mm
Anzahl Rillen
3
Gewicht
0.0057 kg
Ausführung Gewindefase
Halbgrundloch-Gewindebohrerfase