Eriks
DORMER

DORMER Geradgenutiger Gewindebohrer, E268 Serie, metrisch fein Gewinde, M24X1,50, HSS-E-PM, DIN 374

  • ERIKS:11680021
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

99,20 €/ Stückexkl. MwSt

116,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
E268
Typ
Straight Flute Tap
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
M24X1,50
Gewindegröße
24
DIN-Norm
374
Material
HSS-E-PM
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Geeignet für Edelstahl
Nein
Gesamtlänge
140 mm
Gewindelänge
28 mm
Schneidenlänge
28 mm
Schaftdurchmesser
18 mm
Durchmesser
18 mm
Beschichtung
Hell
Toleranz
6H
Bohrlochdurchmesser
22.5 mm
Anzahl Rillen
4
Gewicht
0.259 kg
Ausführung Gewindefase
Halbgrundloch-Gewindebohrerfase