71,28 €/ Stückexkl. MwSt
83,40 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Serie | E268 |
Typ | Straight Flute Tap |
Gewindeform | Metrisch fein |
Gewindemaß metrisch | M18X1,50 |
Gewindegröße | 18 |
DIN-Norm | 374 |
Material | HSS-E-PM |
Geeignet für Topfbohrung | Ja |
Geeignet für Edelstahl | Nein |
Gesamtlänge | 110 mm |
Gewindelänge | 24 mm |
Schneidenlänge | 24 mm |
Schaftdurchmesser | 14 mm |
Durchmesser | 14 mm |
Beschichtung | Hell |
Toleranz | 6H |
Bohrlochdurchmesser | 16.5 mm |
Anzahl Rillen | 4 |
Gewicht | 0.1155 kg |
Ausführung Gewindefase | Halbgrundloch-Gewindebohrerfase |