Eriks
DORMER

DORMER Geradgenutiger Gewindebohrer, E268 Serie, metrisch fein Gewinde, M14x1, HSS-E-PM, DIN 374

  • ERIKS:11680014
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

50,48 €/ Stückexkl. MwSt

59,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
E268
Typ
Straight Flute Tap
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
M14x1
Gewindegröße
14
DIN-Norm
374
Material
HSS-E-PM
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Geeignet für Edelstahl
Nein
Gesamtlänge
100 mm
Gewindelänge
21 mm
Schneidenlänge
21 mm
Schaftdurchmesser
11 mm
Durchmesser
11 mm
Beschichtung
Hell
Toleranz
6H
Bohrlochdurchmesser
13 mm
Anzahl Rillen
4
Gewicht
0.0707 kg
Ausführung Gewindefase
Halbgrundloch-Gewindebohrerfase