Eriks
DORMER

DORMER Geradgenutiger Gewindebohrer, E268 Serie, metrisch fein Gewinde, M12x1,25, HSS-E-PM, DIN 374

  • ERIKS:23102904
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

40,80 €/ Stückexkl. MwSt

47,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
E268
Typ
Straight Flute Tap
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
M12x1,25
Gewindegröße
12
DIN-Norm
374
Material
HSS-E-PM
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
100 mm
Gewindelänge
21 mm
Schneidenlänge
21 mm
Schaftdurchmesser
9 mm
Durchmesser
9 mm
Beschichtung
Hell
Toleranz
6H
Bohrlochdurchmesser
10.8 mm
Anzahl Rillen
4
Gewicht
0.0447 kg
Ausführung Gewindefase
Halbgrund-Gewindebohrer