89,60 €/ Stückexkl. MwSt
104,83 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Serie | E250 |
Typ | Straight Flute Tap |
Gewindeform | Metrisch |
Gewindemaß metrisch | M24X3 |
Gewindegröße | 24 |
DIN-Norm | 376 |
Material | HSS-E-PM |
Geeignet für Topfbohrung | Ja |
Geeignet für Edelstahl | Nein |
Gesamtlänge | 160 mm |
Gewindelänge | 38 mm |
Schneidenlänge | 38 mm |
Schaftdurchmesser | 18 mm |
Durchmesser | 18 mm |
Beschichtung | Hell |
Toleranz | 6H |
Bohrlochdurchmesser | 21 mm |
Anzahl Rillen | 4 |
Gewicht | 0.3078 kg |
Ausführung Gewindefase | Halbgrundloch-Gewindebohrerfase |