Eriks
DORMER

DORMER Geradgenutiger Gewindebohrer, E250 Serie, Metrisch Gewinde, M22X2,50, HSS-E-PM, DIN 376

  • ERIKS:11679907
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

96,80 €/ Stückexkl. MwSt

113,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
E250
Typ
Straight Flute Tap
Gewindeform
Metrisch
Gewindemaß metrisch
M22X2,50
Gewindegröße
22
DIN-Norm
376
Material
HSS-E-PM
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Geeignet für Edelstahl
Nein
Gesamtlänge
140 mm
Gewindelänge
34 mm
Schneidenlänge
34 mm
Schaftdurchmesser
18 mm
Durchmesser
18 mm
Beschichtung
Hell
Toleranz
6H
Bohrlochdurchmesser
19.5 mm
Anzahl Rillen
4
Gewicht
0.22 kg
Ausführung Gewindefase
Halbgrundloch-Gewindebohrerfase