Eriks
DORMER

DORMER Geradgenutiger Gewindebohrer, E250 Serie, Metrisch Gewinde, M20X2,50, HSS-E-PM, DIN 376

  • ERIKS:11679905
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

68,32 €/ Stückexkl. MwSt

79,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
E250
Typ
Straight Flute Tap
Gewindeform
Metrisch
Gewindemaß metrisch
M20X2,50
Gewindegröße
20
DIN-Norm
376
Material
HSS-E-PM
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Geeignet für Edelstahl
Nein
Gesamtlänge
140 mm
Gewindelänge
30 mm
Schneidenlänge
30 mm
Schaftdurchmesser
16 mm
Durchmesser
16 mm
Beschichtung
Hell
Toleranz
6H
Bohrlochdurchmesser
17.5 mm
Anzahl Rillen
3
Gewicht
0.2034 kg
Ausführung Gewindefase
Halbgrundloch-Gewindebohrerfase