Eriks
DORMER

DORMER Geradgenutiger Gewindebohrer, E250 Serie, Metrisch Gewinde, M18X2,50, HSS-E-PM, DIN 376

  • ERIKS:11679903
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

64,48 €/ Stückexkl. MwSt

75,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
E250
Typ
Straight Flute Tap
Gewindeform
Metrisch
Gewindemaß metrisch
M18X2,50
Gewindegröße
18
DIN-Norm
376
Material
HSS-E-PM
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Geeignet für Edelstahl
Nein
Gesamtlänge
125 mm
Gewindelänge
30 mm
Schneidenlänge
30 mm
Schaftdurchmesser
14 mm
Durchmesser
14 mm
Beschichtung
Hell
Toleranz
6H
Bohrlochdurchmesser
15.5 mm
Anzahl Rillen
3
Gewicht
0.143 kg
Ausführung Gewindefase
Halbgrundloch-Gewindebohrerfase