43,60 €/ Stückexkl. MwSt
51,01 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Serie | E250 |
Typ | Straight Flute Tap |
Gewindeform | Metrisch |
Gewindemaß metrisch | M14X2 |
Gewindegröße | 14 |
DIN-Norm | 376 |
Material | HSS-E-PM |
Geeignet für Topfbohrung | Ja |
Gesamtlänge | 110 mm |
Gewindelänge | 25 mm |
Schneidenlänge | 25 mm |
Schaftdurchmesser | 11 mm |
Durchmesser | 11 mm |
Beschichtung | Hell |
Toleranz | 6H |
Bohrlochdurchmesser | 12 mm |
Anzahl Rillen | 3 |
Gewicht | 0.07 kg |
Ausführung Gewindefase | Halbgrund-Gewindebohrer |