Eriks
DORMER

DORMER Geradgenutiger Gewindebohrer, E243 Serie, PG Gewinde, PG 21-16, HSS, DIN 40432, NO3

  • ERIKS:23101722
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

162,40 €/ Stückexkl. MwSt

190,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
E243
Typ
Straight Flute Tap
Gewindeform
PG
Gewindemaß metrisch
PG 21-16
Gewindegröße
21
DIN-Norm
40432
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Ausführung
NO3
Geeignet für Edelstahl
Nein
Gesamtlänge
90 mm
Gewindelänge
22 mm
Schneidenlänge
22 mm
Schaftdurchmesser
22 mm
Durchmesser
22 mm
Beschichtung
Hell
Toleranz
Normal
Bohrlochdurchmesser
27 mm
Anzahl Rillen
4
Gewicht
0.2515 kg