26,00 €/ Stückexkl. MwSt
30,42 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Serie | E229 |
Typ | Straight Flute Tap |
Gewindeform | UNF |
Gewindemaß metrisch | M8 |
DIN-Norm | 371 |
Material | HSS-E-PM |
Geeignet für Topfbohrung | Ja |
Geeignet für Edelstahl | Nein |
Gesamtlänge | 63 mm |
Gewindelänge | 12 mm |
Schneidenlänge | 12 mm |
Schaftdurchmesser | 4.5 mm |
Durchmesser | 4.5 mm |
Beschichtung | Hell |
Toleranz | 2B |
Bohrlochdurchmesser | 3.5 mm |
Anzahl Rillen | 3 |
Gewicht | 0.009 kg |
Ausführung Gewindefase | Halbgrundloch-Gewindebohrerfase |