297,60 €/ Stückexkl. MwSt
348,19 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Serie | E115 |
Typ | Straight Flute Tap |
Gewindeform | BSW |
Gewindegröße | 3/4 in |
DIN-Norm | 351 |
Material | HSS |
Geeignet für Topfbohrung | Ja |
Ausführung | NO8 |
Gesamtlänge | 105 mm |
Gewindelänge | 40 mm |
Schneidenlänge | 40 mm |
Schaftdurchmesser | 14 mm |
Durchmesser | 14 mm |
Beschichtung | Hell |
Toleranz | Mittel |
Bohrlochdurchmesser | 16.5 mm |
Anzahl Rillen | 4 |
Gewicht | 0.36 kg |