Eriks
DORMER

DORMER Geradgenutete Mutterngewindebohrer, E303 Serie, Metrisch Gewinde, M8X1,25, HSS-E, DIN 357, NO3

  • ERIKS:11680185
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

40,00 €/ Stückexkl. MwSt

46,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
E303
Typ
Straight Flute Nut Tap
Gewindeform
Metrisch
Gewindemaß metrisch
M8x1.25
Gewindegröße
8
DIN-Norm
357
Material
HSS-E
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Ausführung
NO3
Geeignet für Edelstahl
Nein
Gesamtlänge
125 mm
Gewindelänge
40 mm
Schneidenlänge
40 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Durchmesser
6 mm
Beschichtung
Hell
Toleranz
6H
Bohrlochdurchmesser
6.8 mm
Anzahl Rillen
3
Gewicht
0.0304 kg
Ausführung Gewindefase
Halbgrundloch-Gewindebohrerfase