34,88 €/ Stückexkl. MwSt
40,81 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Serie | E303 |
Typ | Straight Flute Nut Tap |
Gewindeform | Metrisch |
Gewindemaß metrisch | M5X0,80 |
Gewindegröße | 5 |
DIN-Norm | 357 |
Material | HSS-E |
Geeignet für Topfbohrung | Ja |
Ausführung | NO3 |
Geeignet für Edelstahl | Nein |
Gesamtlänge | 100 mm |
Gewindelänge | 28 mm |
Schneidenlänge | 28 mm |
Schaftdurchmesser | 3.5 mm |
Durchmesser | 3.5 mm |
Beschichtung | Hell |
Toleranz | 6H |
Bohrlochdurchmesser | 4.2 mm |
Anzahl Rillen | 3 |
Gewicht | 0.0138 kg |
Ausführung Gewindefase | Halbgrundloch-Gewindebohrerfase |