Eriks
DORMER

DORMER Geradgenutete Mutterngewindebohrer, E303 Serie, Metrisch Gewinde, M10X1,50, HSS-E, DIN 357, NO3

  • ERIKS:11680163
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

48,72 €/ Stückexkl. MwSt

57,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
E303
Typ
Straight Flute Nut Tap
Gewindeform
Metrisch
Gewindemaß metrisch
M10X1,50
Gewindegröße
10
DIN-Norm
357
Material
HSS-E
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Ausführung
NO3
Geeignet für Edelstahl
Nein
Gesamtlänge
140 mm
Gewindelänge
45 mm
Schneidenlänge
45 mm
Schaftdurchmesser
7 mm
Durchmesser
7 mm
Beschichtung
Hell
Toleranz
6H
Bohrlochdurchmesser
8.5 mm
Anzahl Rillen
3
Gewicht
0.049 kg
Ausführung Gewindefase
Halbgrundloch-Gewindebohrerfase