33,48 €/ Stückexkl. MwSt
39,17 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Serie | E201 |
Typ | Straight Tap |
Gewindeform | Metrisch |
Gewindemaß metrisch | M10x1.5 |
Gewindegröße | 10 |
DIN-Norm | 371 |
Material | HSS-E-PM |
Geeignet für Topfbohrung | Ja |
Gesamtlänge | 100 mm |
Gewindelänge | 20 mm |
Schneidenlänge | 20 mm |
Schaftdurchmesser | 10 mm |
Durchmesser | 10 mm |
Beschichtung | Dampfoxid |
Toleranz | 6H |
Bohrlochdurchmesser | 8.5 mm |
Anzahl Rillen | 4 |
Gewicht | 0.0483 kg |
Ausführung Gewindefase | Halbgrund-Gewindebohrer |