Eriks
DORMER

DORMER Extra langer Spiralbohrer, A125 Serie, HSS, 8 mm Dia., 310 mm LG

  • ERIKS:23100611
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

50,54 €/ Stückexkl. MwSt

59,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
A125
Typ
Extra Long Length Drill
Durchmesser
8 mm
Schneidenlänge
250 mm
Gesamtlänge
310 mm
Ausführung
Rollgewalzt
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS
Geeignet für Nichteisen-Metalle
Ja
Geeignet für Stein
Nein
Schnittwinkel
118 °
Gewicht
0.0801 kg
Schaftdurchmesser
8 mm
Standard
BS 328
Toleranz Schaftdurchmesser
h8
Erreichbare Bohrungstoleranz
h8
Funktionslänge
250 mm
Spannutenlänge
250 mm
Durchmesserlängenverhältnis
10