Eriks
DORMER

DORMER Extra langer Spiralbohrer, A125 Serie, HSS, 7.5 mm Dia., 310 mm LG

  • ERIKS:11673471
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

49,84 €/ Stückexkl. MwSt

58,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
A125
Typ
Extra Long Length Drill
Durchmesser
7.5 mm
Schneidenlänge
250 mm
Gesamtlänge
310 mm
Ausführung
Rollgewalzt
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS
Geeignet für Nichteisen-Metalle
Ja
Geeignet für Stein
Nein
Schnittwinkel
118 °
Gewicht
0.0777 kg
Schaftdurchmesser
7.5 mm
Standard
BS 328
Toleranz Schaftdurchmesser
h8
Erreichbare Bohrungstoleranz
h8
Funktionslänge
250 mm
Spannutenlänge
250 mm
Durchmesserlängenverhältnis
10