Eriks
DORMER

DORMER Extra langer Spiralbohrer, A125 Serie, HSS, 3/8" Dia., 460 mm LG

  • ERIKS:11673451
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

107,10 €/ Stückexkl. MwSt

125,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
A125
Typ
Extra Long Length Drill
Durchmesser
9.52 mm
Durchmesser
3/8 in
Schneidenlänge
400 mm
Gesamtlänge
460 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS
Geeignet für Nichteisen-Metalle
Ja
Geeignet für Stein
Nein
Schnittwinkel
118 °
Gewicht
0.150927 kg
Schaftdurchmesser
9.52 mm
Standard
BS 328
Toleranz Schaftdurchmesser
h8
Erreichbare Bohrungstoleranz
h8
Funktionslänge
369 mm
Spannutenlänge
400 mm
Durchmesserlängenverhältnis
10