Eriks
DORMER

DORMER Bohrersatz 51-teilig, HSS Bohrer mit Zylinderschaft DIN 338 N 118° Dampfangelassen

  • ERIKS:23095924
Image 1
Bohrersatz 51-teilig, HSS Bohrer mit Zylinderschaft DIN 338 N 118° Dampfangelassen 4xD für Stahl <850N/mm² und GussA100: 1.0 mm - 6.0 mm x 0.1 mm
Zur Liste hinzufügen

131,95 €/ Stückexkl. MwSt

154,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Aufnahmesystem
Zylindrisch
DIN-Norm
338
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS