Eriks
DORMER

DORMER Bohrersatz 29-teilig HSS Bohrer mit Zylinderschaft DIN 338 N 118° Dampfangelassen

  • ERIKS:11673869
  • Hersteller:A190206
Image 1
Bohrersatz HSS Bohrer mit Zylinderschaft DIN 338 N 118° Dampfangelassen 4xD für Stahl <850N/mm² und GussA100:1,0 mm - 13,0 mm x 0,5 mm + 3,3 - 4,2 - 6,8 - 10,2
Zur Liste hinzufügen

199,55 €/ Stückexkl. MwSt

233,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Aufnahmesystem
Zylindrisch
DIN-Norm
338
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Material
HSS