Eriks
DORMER

DORMER Bohrer mit Überlänge, A125 Serie, HSS, 6.75 mm Dia., 250 mm LG

  • ERIKS:11673434
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

40,95 €/ Stückexkl. MwSt

47,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
A125
Typ
Extra Length Drill Bit
Durchmesser
6.75 mm
Schneidenlänge
200 mm
Gesamtlänge
250 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
BS 328
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS
Geeignet für Beton
Nein
Geeignet für Edelstahl
Ja
Geeignet für Holz
Nein
Geeignet für Kunststoff
Nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle
Ja
Geeignet für Stahl
Ja
Schnittwinkel
118 °
Gewicht
0.043682 kg
Schaftdurchmesser
6.75 mm
Standard
ISO A12517/64X250, ANSI A12517/64X250
Toleranz Schaftdurchmesser
H8
Erreichbare Bohrungstoleranz
H8
Spannutenlänge
200 mm
Durchmesserlängenverhältnis
10
Geeignet für Grauguss
Nein
Geeignet für Fliesen
Nein
Geeignet für Keramik
Nein
Geeignet für Glas
Nein
Durchmesser Bohrer
6.75 mm
Durchmesser Bohrer
0.2656 in
Spiralbohrer
Ja
Schaftdurchmesser
6.75 mm
Schaftdurchmesser
0.2657 in
Schaftform
Zylindrischer/gerader Schaft
Schneidenlänge
7.874 in
Gesamtlänge
9.8425 in
Mit Schnellverschluss
Nein
Steckachse mit flachem Ende
Nein
Mit Zentrierbohrer
Nein
Doppelseitiger Bohrer
Nein
Mit Kühlkanal
Nein
Winkel der Spitze
118 °
Geeignet zum Aufbohren
Nein
Schneidrichtung
Rechts
Schneidstoff
Schnellarbeitsstahl