Eriks
DORMER

DORMER Bohrer mit Überlänge, A125 Serie, HSS, 4.76 mm Dia., 200 mm LG

  • ERIKS:11673442
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

18,06 €/ Stückexkl. MwSt

21,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
A125
Typ
Extra Length Drill Bit
Durchmesser
4.76 mm
Schneidenlänge
150 mm
Gesamtlänge
200 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
BS 328
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS
Geeignet für Beton
Nein
Geeignet für Edelstahl
Ja
Geeignet für Holz
Nein
Geeignet für Kunststoff
Nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle
Ja
Geeignet für Stahl
Ja
Schnittwinkel
118 °
Gewicht
0.0196 kg
Schaftdurchmesser
7.874 mm
Standard
ISO A1253/16X200, ANSI A1253/16X200
Toleranz Schaftdurchmesser
H8
Erreichbare Bohrungstoleranz
H8
Spannutenlänge
150 mm
Durchmesserlängenverhältnis
10
Geeignet für Grauguss
Nein
Geeignet für Fliesen
Nein
Geeignet für Keramik
Nein
Geeignet für Glas
Nein
Durchmesser Bohrer
4.76 mm
Durchmesser Bohrer
0.1875 in
Spiralbohrer
Ja
Schaftdurchmesser
4.76 mm
Schaftdurchmesser
0.1874 in
Schaftform
Zylindrischer/gerader Schaft
Schneidenlänge
5.9055 in
Gesamtlänge
7.874 in
Mit Schnellverschluss
Nein
Steckachse mit flachem Ende
Nein
Mit Zentrierbohrer
Nein
Doppelseitiger Bohrer
Nein
Mit Kühlkanal
Nein
Winkel der Spitze
118 °
Geeignet zum Aufbohren
Nein
Schneidrichtung
Rechts
Schneidstoff
Schnellarbeitsstahl