Eriks
DORMER

DORMER Bohrer mit reduziertem zylindrischem Schaft, A170 Serie, HSS, 19.5 mm Dia., 158 mm LG

  • ERIKS:11673850
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

75,60 €/ Stückexkl. MwSt

88,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
A170
Typ
Reduced Parallel Shank Drill
Durchmesser
19.5 mm
Schneidenlänge
81 mm
Gesamtlänge
158 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS
Geeignet für Beton
Nein
Geeignet für Edelstahl
Ja
Geeignet für Holz
Nein
Geeignet für Kunststoff
Nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle
Ja
Geeignet für Stahl
Ja
Schnittwinkel
118 °
Gewicht
0.2089 kg
Schaftdurchmesser
6.2205 mm
Standard
ISO A17019.5, ANSI A17019.5
Toleranz Schaftdurchmesser
H8
Erreichbare Bohrungstoleranz
H8
Spannutenlänge
81 mm
Durchmesserlängenverhältnis
4
Geeignet für Grauguss
Nein
Geeignet für Fliesen
Nein
Geeignet für Keramik
Nein
Geeignet für Glas
Nein
Durchmesser Bohrer
19.5 mm
Durchmesser Bohrer
0.7677 in
Spiralbohrer
Ja
Schaftdurchmesser
12.7 mm
Schaftdurchmesser
0.5 in
Schaftform
Zylindrischer Schaft
Schneidenlänge
3.189 in
Gesamtlänge
6.2205 in
Mit Schnellverschluss
Nein
Steckachse mit flachem Ende
Nein
Mit Zentrierbohrer
Nein
Doppelseitiger Bohrer
Nein
Mit Kühlkanal
Nein
Winkel der Spitze
118 °
Geeignet zum Aufbohren
Nein
Schneidrichtung
Rechts
Schneidstoff
Schnellarbeitsstahl