237,30 €/ Stückexkl. MwSt
277,64 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Serie | A553 |
Typ | Drill with Oil Feed |
Durchmesser | 14 mm |
Schneidenlänge | 101 mm |
Gesamtlänge | 160 mm |
Aufnahmesystem | Zylindrisch |
Schneidrichtung | Rechts |
DIN-Norm | 6535 |
Beschichtung | TiAIN |
Spitzenwinkel | 130 ° |
Material | HSS-E |
Geeignet für Beton | Nein |
Geeignet für Edelstahl | Ja |
Geeignet für Holz | Nein |
Geeignet für Kunststoff | Nein |
Geeignet für Nichteisen-Metalle | Ja |
Geeignet für Stahl | Ja |
Schnittwinkel | 130 ° |
Gewicht | 0.1347 kg |
Schaftdurchmesser | 6.2992 mm |
Standard | ISO A55314.0, ANSI A55314.0 |
Toleranz Schaftdurchmesser | H6 |
Erreichbare Bohrungstoleranz | H8 |
Spannutenlänge | 101 mm |
Durchmesserlängenverhältnis | 5 |
Geeignet für Grauguss | Ja |
Geeignet für Fliesen | Nein |
Geeignet für Keramik | Nein |
Geeignet für Glas | Nein |
Durchmesser Bohrer | 14 mm |
Durchmesser Bohrer | 0.5512 in |
Spiralbohrer | Ja |
Schaftdurchmesser | 14 mm |
Schaftdurchmesser | 0.5512 in |
Schaftform | Zylindrischer Schaft |
Schneidenlänge | 3.9764 in |
Gesamtlänge | 6.2992 in |
Mit Schnellverschluss | Nein |
Steckachse mit flachem Ende | Nein |
Mit Zentrierbohrer | Nein |
Doppelseitiger Bohrer | Nein |
Mit Kühlkanal | Nein |
Winkel der Spitze | 130 ° |
Geeignet zum Aufbohren | Nein |
Schneidrichtung | Rechts |
Schneidstoff | Hochgeschwindigkeits-Kobaltstahl |