16,66 €/ Stückexkl. MwSt
19,49 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Serie | A122 |
Typ | Spotting Drill |
Durchmesser | 6 mm |
Schneidenlänge | 30 mm |
Gesamtlänge | 66 mm |
Ausführung | Rollgewalzt |
Aufnahmesystem | Zylindrisch |
Schneidrichtung | Rechts |
DIN-Norm | 1897 |
Typ | Zentrierbohrer |
Material | HSS |