Eriks
DORMER

DORMER Anbohrer, A122 Serie, HSS, 6 mm Dia., 66 mm LG

  • ERIKS:11673376
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

16,66 €/ Stückexkl. MwSt

19,49 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
A122
Typ
Spotting Drill
Durchmesser
6 mm
Schneidenlänge
30 mm
Gesamtlänge
66 mm
Ausführung
Rollgewalzt
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
1897
Typ
Zentrierbohrer
Material
HSS