Eriks
DORMER

DORMER Anbohrer, A122 Serie, HSS, 16 mm Dia., 115 mm LG

  • ERIKS:11673372
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

60,62 €/ Stückexkl. MwSt

70,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
A122
Typ
Spotting drill
Durchmesser
16 mm
Schneidenlänge
40 mm
Gesamtlänge
115 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
1897
Beschichtung
Hell
Spitzenwinkel
120 °
Material
HSS
Geeignet für Beton
Nein
Geeignet für Edelstahl
Ja
Geeignet für Holz
Nein
Geeignet für Kunststoff
Nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle
Ja
Geeignet für Stahl
Ja
Schnittwinkel
120 °
Gewicht
0.1584 kg
Schaftdurchmesser
4.5276 mm
Standard
ISO A12216.0X120, ANSI A12216.0X120
Toleranz Schaftdurchmesser
H8
Erreichbare Bohrungstoleranz
H8
Spannutenlänge
40 mm
Durchmesserlängenverhältnis
1
Geeignet für Grauguss
Nein
Geeignet für Fliesen
Nein
Geeignet für Keramik
Nein
Geeignet für Glas
Nein
Durchmesser Bohrer
16 mm
Durchmesser Bohrer
0.6299 in
Spiralbohrer
Ja
Schaftdurchmesser
16 mm
Schaftdurchmesser
0.6299 in
Schaftform
Zylindrischer/gerader Schaft
Schneidenlänge
1.5748 in
Gesamtlänge
4.5276 in
Mit Schnellverschluss
Nein
Steckachse mit flachem Ende
Nein
Mit Zentrierbohrer
Nein
Doppelseitiger Bohrer
Nein
Mit Kühlkanal
Nein
Winkel der Spitze
120 °
Geeignet zum Aufbohren
Nein
Schneidrichtung
Rechts
Schneidstoff
Schnellarbeitsstahl