Eriks
DORMER

DORMER 14-Teilige DIN Gewindebohrer und Spiralbohrer Satz für Sacklochgewinde

  • ERIKS:12647640
  • Hersteller:L114301
Image 1
14-Teilige DIN Gewindebohrer und Spiralbohrer Satz für Durchgangsgewinde für Stahl <1200N/mm², Kupfer und Messing, Aluminium- und Aluminium-Magnesium LegierungenEP00: M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12A002: 2.5-3.3-4.2-5.0-6.8-8.5-10.2
Zur Liste hinzufügen

236,80 €/ Stückexkl. MwSt

277,06 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
L114
Typ
Tap-Drill Set
Gewindeform
Metrisch
Gewindemaß metrisch
M3 bis M12
DIN-Norm
376
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Nein
Ausführung
L114
Geeignet für Edelstahl
Ja
Beschichtung
Zinn
Gewicht
0.502 kg
Gewindeart
ISO-Metrisch
Linksgewinde
Nein
Schneidstoff
HSS