Eriks
DH METERING

DH METERING Wasserzähler Typ: 8219 Serie: DHW1400 Cast iron with coating Ausführung: Demi water (Koud en Heet) Durchgang: 200 mm Flansch PN16 DN200

  • ERIKS:14833288
  • Hersteller:DHW1400-200350
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DH METERING
Serie
DHW1400
Typ
8219
Ausführung
Wasseruhr
Ausführung
Demi Wasser (Kalt und Warm)
Prozessanschluss
Flansch
Größe Prozessanschluss
DN200
Durchgang
200 mm
Genauigkeitsklasse
2.0 %
Messbereich nominal Q3
400 m³/h
Messbereich maximum Q4
500 m³/h
Messbereich minimum Q1
8000 l/h
Messbereich transitionel Q2
12800 l/h
Montage
Horizontal und vertikal
Druckstufe Flansch
PN16
Material Gehäuse
Grauguss mit Beschichtung
Max. Dauertemperatur (Medium)
90 °C
Maß
DN200
H
400 mm
L
350 mm
Gewicht
48 kg