Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DH METERING |
Serie | DHW1400 |
Typ | 8219 |
Ausführung | Wasseruhr |
Ausführung | Demi Wasser (Kalt und Warm) |
Prozessanschluss | Flansch |
Größe Prozessanschluss | DN150 |
Durchgang | 150 mm |
Genauigkeitsklasse | 2.0 % |
Messbereich nominal Q3 | 250 m³/h |
Messbereich maximum Q4 | 3125 m³/h |
Messbereich minimum Q1 | 5000 l/h |
Messbereich transitionel Q2 | 8000 l/h |
Montage | Horizontal und vertikal |
Druckstufe Flansch | PN16 |
Material Gehäuse | Grauguss mit Beschichtung |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 90 °C |
Maß | DN150 |
H | 375 mm |
L | 300 mm |
Gewicht | 47 kg |