Eriks
DH METERING

DH METERING Wasserzähler Typ: 8219 Serie: DHW1400 Cast iron with coating Ausführung: Demi water (Koud en Heet) Durchgang: 100 mm Flansch PN16 DN100

  • ERIKS:14833286
  • Hersteller:DHW1400-100250
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DH METERING
Serie
DHW1400
Typ
8219
Ausführung
Wasseruhr
Ausführung
Demi Wasser (Kalt und Warm)
Prozessanschluss
Flansch
Größe Prozessanschluss
DN100
Durchgang
100 mm
Genauigkeitsklasse
2.0 %
Messbereich nominal Q3
100 m³/h
Messbereich maximum Q4
125 m³/h
Messbereich minimum Q1
2000 l/h
Messbereich transitionel Q2
3200 l/h
Montage
Horizontal und vertikal
Druckstufe Flansch
PN16
Material Gehäuse
Grauguss mit Beschichtung
Max. Dauertemperatur (Medium)
90 °C
Maß
DN100
H
287 mm
L
250 mm
Gewicht
19 kg