Eriks
DH METERING

DH METERING Wasserzähler Typ: 8218 Serie: DHM1400 Messing mit Beschichtung Ausführung: Demi Wasser (Kalt und Warm) Impulsausgang: 10 Liter/Puls Durchgang: 50 mm Außengewinde 2.1/2" BSPP(G)x2" BSPP(G)

  • ERIKS:14833283
  • Hersteller:DHM1400-50300-R10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DH METERING
Serie
DHM1400
Typ
8218
Ausführung
Wasseruhr
Ausführung
Demi Wasser (Kalt und Warm)
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
2.1/2" BSPP(G)
Durchgang
50 mm
Anschlussmaß Kupplung
2" BSPP(G)
Genauigkeitsklasse
2.0 %
Messbereich nominal Q3
25 m³/h
Messbereich maximum Q4
31.25 m³/h
Messbereich minimum Q1
312.5 l/h
Messbereich transitionel Q2
500 l/h
Montage
Horizontal
Max. Druck
16 bar
Material Gehäuse
Messing mit Beschichtung
Impulsausgang
10 Liter/Puls
Kontaktausführung
Reedkontakt
Schaltleistung
200 mA 50V CC
Max. Dauertemperatur (Medium)
90 °C
Durchgang
50 mm
Maß
DN50
B
125 mm
D
2.1/2"
D1
2"
H
155 mm
L
300 mm
L1
60 mm
Gewicht
7.2 kg