Eriks
DH METERING

DH METERING Wasserzähler Typ: 8218 Serie: DHM1400 Messing mit Beschichtung Ausführung: Demi Wasser (Kalt und Warm) Impulsausgang: 10 Liter/Puls Durchgang: 15 mm Außengewinde 3/4" BSPP(G)x1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:14833270
  • Hersteller:DHM1400-15165-R10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

428,50 €/ Stückexkl. MwSt

501,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DH METERING
Serie
DHM1400
Typ
8218
Ausführung
Wasseruhr
Ausführung
Demi Wasser (Kalt und Warm)
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
3/4" BSPP(G)
Durchgang
15 mm
Anschlussmaß Kupplung
1/2" BSPP(G)
Genauigkeitsklasse
2.0 %
Messbereich nominal Q3
2.5 m³/h
Messbereich maximum Q4
3.125 m³/h
Messbereich minimum Q1
31.25 l/h
Messbereich transitionel Q2
50 l/h
Montage
Horizontal
Max. Druck
16 bar
Material Gehäuse
Messing mit Beschichtung
Impulsausgang
10 Liter/Puls
Kontaktausführung
Reedkontakt
Schaltleistung
200 mA 50V CC
Max. Dauertemperatur (Medium)
90 °C
Durchgang
15 mm
Maß
DN15
B
100 mm
D
3/4"
D1
1/2"
H
110 mm
L
165 mm
L1
40 mm
Gewicht
1.5 kg