540,50 €/ Stückexkl. MwSt
632,39 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DH METERING |
Serie | DHM1400 |
Typ | 8218 |
Ausführung | Wasseruhr |
Ausführung | Demi Wasser (Kalt und Warm) |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1.1/4" BSPP(G) |
Durchgang | 25 mm |
Anschlussmaß Kupplung | 1" BSPP(G) |
Genauigkeitsklasse | 2.0 % |
Messbereich nominal Q3 | 6.3 m³/h |
Messbereich maximum Q4 | 7.875 m³/h |
Messbereich minimum Q1 | 78.75 l/h |
Messbereich transitionel Q2 | 126 l/h |
Montage | Horizontal |
Max. Druck | 16 bar |
Material Gehäuse | Messing mit Beschichtung |
Impulsausgang | 10 Liter/Puls |
Kontaktausführung | Reedkontakt |
Schaltleistung | 200 mA 50V CC |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 90 °C |
Durchgang | 25 mm |
Maß | DN25 |
B | 104 mm |
D | 1.1/4" |
D1 | 1.1/4" |
H | 120 mm |
L | 260 mm |
L1 | 60 mm |
Gewicht | 2.6 kg |