Eriks
DEWALT

DEWALT accu vetspuit 18V DCGG571M1-QW

  • ERIKS:14492356
  • Hersteller:DCGG571M-QW
Image 1
Produktübersicht:
Die 20V MAX* Fettpresse löst verstopfte Schmiernippel mit einem Motor, der einen maximalen Druck von 10.000 PSI liefert. Dieses Werkzeug ist ideal für Anwendungen mit hohem Durchfluss, da die Pumpe bis zu 5 oz. pro Minute fördert. Steuern Sie den Fettfluss mit dem variablen Geschwindigkeitsabzug und erreichen Sie schwer zugängliche Schmiernippel mit dem flexiblen 42-Zoll-Schlauch.
Zusätzliche Merkmale:
Erreichen von schwer zugänglichen Schmiernippeln mit dem flexiblen 42-Zoll-Schlauch
Ortung von schwer zu sehenden Schmiernippeln in dunklen Arbeitsbereichen mit der hellen LED
Pumpenfiltersieb verhindert, dass Schmutz und Verunreinigungen den Pumpenmechanismus verstopfen
Integriertes No-mar-Fußdesign ermöglicht es dem Bediener, das Gerät auf flachen Oberflächen abzustellen
Luftablassventil unterstützt das Ansaugen der Pumpe nach Kartuschenwechsel
Enthält:
(1) DCGG571-Fettpresse
(1) 20V MAX* DCB204 Akku (4,0 Ah)
(1) Ladegerät
(1) Schultergurt
(1) Kit-Box
Zur Liste hinzufügen

377,33 €/ Stückexkl. MwSt

441,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DEWALT