Eriks
DESTACO

DESTACO Vertikal-Spanner 201-USS

  • ERIKS:12705626
  • Hersteller:201-USS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

35,43 €/ Stückexkl. MwSt

41,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DESTACO
Max. Spannkraft
560 N
Gewicht
0.7 kg
Öffnungswinkel
100 °
Material
Edelstahl