Eriks
DESTACO

DESTACO Schubstangenspanner 624-MM

  • ERIKS:23136783
  • Hersteller:624-MM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

66,75 €/ Stückexkl. MwSt

78,10 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DESTACO
Max. Spannkraft
3,110 N
Klemm-/Spannbereich
66 mm
Gewicht
0.74 kg