Eriks
DESTACO

DESTACO Schubstangenspanner 601-SS

  • ERIKS:12705706
  • Hersteller:601-SS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

48,79 €/ Stückexkl. MwSt

57,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DESTACO
Max. Spannkraft
440 N
Klemm-/Spannbereich
16 mm
Gewicht
0.04 kg
Material
Edelstahl