Eriks
DESTACO

DESTACO Horizontalspanner 305-USS

  • ERIKS:23136802
  • Hersteller:305-USS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

33,28 €/ Stückexkl. MwSt

38,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DESTACO
Max. Spannkraft
900 N
Gewicht
0.06 kg
Öffnungswinkel
90 °
Material
Edelstahl