Eriks
DESTACO

DESTACO Horizontalspanner 215-USS

  • ERIKS:23384557
  • Hersteller:215-USS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

43,86 €/ Stückexkl. MwSt

51,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DESTACO
Max. Spannkraft
110 N
Gewicht
0.15 kg
Öffnungswinkel
87 °
Material
Edelstahl