Eriks
DESTACO

DESTACO Horizontalspanner 213-USS

  • ERIKS:11945291
  • Hersteller:213-USS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

39,72 €/ Stückexkl. MwSt

46,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DESTACO
Max. Spannkraft
670 N
Gewicht
0.08 kg
Öffnungswinkel
90 °
Material
Edelstahl