Eriks
DESTACO

DESTACO Horizontalspanner 205-USS

  • ERIKS:23384541
  • Hersteller:205-USS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

28,22 €/ Stückexkl. MwSt

33,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DESTACO
Max. Spannkraft
340 N
Gewicht
0.03 kg
Öffnungswinkel
90 °
Material
Edelstahl