Eriks
DEMAC

DEMAC Schlauchtrommel S1D700.26.4SH.59

  • ERIKS:14852702
  • Hersteller:S1D700.26.4SH.59
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schlauchtrommel S1 Standard Ausführung
  • Für Einzelschläuche
  • Erhältlich als Rechts- oder Linksausführung
  • Befestigung mit L-Flansch
  • Automatisches Aufwickeln durch permanente Federkraft
Technische Daten Schlauchtrommel
  • Max. Betriebsdruck Trommel: 300 bar optional 400 bar
  • Max. Durchflussmenge: 30-135 l/min
  • Max. Innendurchmesser Schlauch: 1"
  • Drehrichtung: horizontal oder vertikal nach oben, optional vertikal nach unten
  • Montageposition: vertikal, horizontal (nicht empfohlen)
Zur Liste hinzufügen

2.617,80 €/ Stückexkl. MwSt

3.062,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DEMAC
Typ
S1
Material
Stahl lackiert
Farbe
Schwarz
RAL-Nummer
9005
Trommeldurchmesser
720 mm
Mit Schlauch
Ja
Schlauch Typ
1-SINGLE-4SH
Für inneren Durchmesser Schlauch
1" in
Gesamtlänge
7.9 m
Nutzlänge
7.4 m
Max. Betriebsdruck Schlauch
350 bar
Max. Betriebsdruk Trommel
300 bar
Max. Durchfluss
135 l/min
Temperaturbereich
von -20 bis 80
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Drehrichtung
Rechts
Schlaucharmatur Typ
Überwurfmutter
Gewindegröße
1" BSP zyl.
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
1"
A
201 mm
B
122 mm
D
720 mm
E
47 mm
F
422 mm