Eriks
DEMAC

DEMAC Schlauchtrommel S1D600.10.1SN.29

  • ERIKS:14852612
  • Hersteller:S1D600.10.1SN.29
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schlauchtrommel S1 Standard Ausführung
  • Für Einzelschläuche
  • Erhältlich als Rechts- oder Linksausführung
  • Befestigung mit L-Flansch
  • Automatisches Aufwickeln durch permanente Federkraft
Technische Daten Schlauchtrommel
  • Max. Betriebsdruck Trommel: 300 bar optional 400 bar
  • Max. Durchflussmenge: 30-135 l/min
  • Max. Innendurchmesser Schlauch: 1"
  • Drehrichtung: horizontal oder vertikal nach oben, optional vertikal nach unten
  • Montageposition: vertikal, horizontal (nicht empfohlen)
Zur Liste hinzufügen

1.124,40 €/ Stückexkl. MwSt

1.315,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DEMAC
Typ
S1
Material
Stahl lackiert
Farbe
Schwarz
RAL-Nummer
9005
Trommeldurchmesser
620 mm
Mit Schlauch
Ja
Schlauch Typ
1-SINGLE-1SN
Für inneren Durchmesser Schlauch
3/8" in
Gesamtlänge
12.3 m
Nutzlänge
11.8 m
Max. Betriebsdruck Schlauch
180 bar
Max. Betriebsdruk Trommel
300 bar
Max. Durchfluss
30 l/min
Temperaturbereich
von -20 bis 80
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Drehrichtung
Rechts
Schlaucharmatur Typ
Überwurfmutter
Gewindegröße
3/8" BSP zyl.
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
3/8"
A
160 mm
B
92 mm
D
620 mm
E
47 mm
F
422 mm