Eriks
DEMAC

DEMAC Schlauchtrommel S1D570.12.B3.41

  • ERIKS:14852592
  • Hersteller:S1D570.12.B3.41
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schlauchtrommel S1 Standard Ausführung
  • Für Einzelschläuche
  • Erhältlich als Rechts- oder Linksausführung
  • Befestigung mit L-Flansch
  • Automatisches Aufwickeln durch permanente Federkraft
Technische Daten Schlauchtrommel
  • Max. Betriebsdruck Trommel: 300 bar optional 400 bar
  • Max. Durchflussmenge: 30-135 l/min
  • Max. Innendurchmesser Schlauch: 1"
  • Drehrichtung: horizontal oder vertikal nach oben, optional vertikal nach unten
  • Montageposition: vertikal, horizontal (nicht empfohlen)
Zur Liste hinzufügen

1.242,50 €/ Stückexkl. MwSt

1.453,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DEMAC
Typ
S1
Material
Stahl lackiert
Farbe
Schwarz
RAL-Nummer
9005
Trommeldurchmesser
570 mm
Mit Schlauch
Ja
Schlauch Typ
1-SINGLE-B3
Für inneren Durchmesser Schlauch
1/2" in
Gesamtlänge
9.7 m
Nutzlänge
9.2 m
Max. Betriebsdruck Schlauch
350 bar
Max. Betriebsdruk Trommel
300 bar
Max. Durchfluss
40 l/min
Temperaturbereich
von -20 bis 80
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Drehrichtung
Rechts
Schlaucharmatur Typ
Überwurfmutter
Gewindegröße
1/2" BSP zyl.
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
1/2"
A
160 mm
B
92 mm
D
570 mm
E
47 mm
F
422 mm