Eriks
DEMAC

DEMAC Schlauchtrommel S1D296.08.2SC.20

  • ERIKS:14852417
  • Hersteller:S1D296.08.2SC.20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schlauchtrommel S1 Standard Ausführung
  • Für Einzelschläuche
  • Erhältlich als Rechts- oder Linksausführung
  • Befestigung mit L-Flansch
  • Automatisches Aufwickeln durch permanente Federkraft
Technische Daten Schlauchtrommel
  • Max. Betriebsdruck Trommel: 300 bar optional 400 bar
  • Max. Durchflussmenge: 30-135 l/min
  • Max. Innendurchmesser Schlauch: 1"
  • Drehrichtung: horizontal oder vertikal nach oben, optional vertikal nach unten
  • Montageposition: vertikal, horizontal (nicht empfohlen)
Zur Liste hinzufügen

493,30 €/ Stückexkl. MwSt

577,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DEMAC
Typ
S1
Material
Stahl lackiert
Farbe
Schwarz
RAL-Nummer
9005
Trommeldurchmesser
295 mm
Mit Schlauch
Ja
Schlauch Typ
1-SINGLE-2SC
Für inneren Durchmesser Schlauch
5/16" in
Gesamtlänge
1.4 m
Nutzlänge
1.1 m
Max. Betriebsdruck Schlauch
350 bar
Max. Betriebsdruk Trommel
300 bar
Max. Durchfluss
30 l/min
Temperaturbereich
von -20 bis 80
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Drehrichtung
Rechts
Schlaucharmatur Typ
Überwurfmutter
Gewindegröße
3/8" BSP zyl.
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
3/8"
A
150 mm
B
82 mm
D
295 mm
E
37 mm
F
272 mm