Eriks
DEMAC

DEMAC Schlauchtrommel M4D600.12.T2.41

  • ERIKS:14851730
  • Hersteller:M4D600.12.T2.41
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schlauchtrommel M4
  • Für zwei thermoplastisch verschweißte Doppelschläuche
  • Mit zwei unabhängig voneinander arbeitenden Federpaketen
  • Ermöglicht das Aufwickeln von unterschiedlichen Schläuchen
  • Erhältlich als Rechts- oder Linksausführung
  • Ausgestattet mit Befestigungsflansch
  • Selbsttätiges Aufwickeln durch permanente Federkraft
Technische Daten Schlauchtrommel
  • Max. Betriebsdruck Trommel: 300 bar optional 400 bar
  • Max. Durchflussmenge: 40 l/min
  • Max. Innendurchmesser Schlauch: 1/2"
  • Drehrichtung: horizontal oder vertikal nach oben, optional vertikal nach unten
  • Montageposition: vertikal, horizontal (nicht empfohlen)
Zur Liste hinzufügen

3.530,90 €/ Stückexkl. MwSt

4.131,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DEMAC
Typ
M4
Material
Stahl lackiert
Farbe
Schwarz
RAL-Nummer
9005
Trommeldurchmesser
620 mm
Mit Schlauch
Ja
Schlauch Typ
2-TWIN-T2
Für inneren Durchmesser Schlauch
1/2" in
Gesamtlänge
12.5 m
Nutzlänge
12 m
Max. Betriebsdruck Schlauch
275 bar
Max. Betriebsdruk Trommel
300 bar
Max. Durchfluss
40 l/min
Temperaturbereich
von -20 bis 80
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Drehrichtung
Rechts
Schlaucharmatur Typ
Überwurfmutter
Gewindegröße
1/2" BSP zyl.
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
1/2"
A
292 mm
B
107 mm
D
620 mm
E
47 mm
F
422 mm