1.886,00 €/ Stückexkl. MwSt
2.206,62 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DEMAC |
Typ | M1 |
Material | Stahl lackiert |
Farbe | Schwarz |
RAL-Nummer | 9005 |
Trommeldurchmesser | 820 mm |
Mit Schlauch | Nein |
Für inneren Durchmesser Schlauch | 1/2" in |
Max. Betriebsdruk Trommel | 300 bar |
Max. Durchfluss | 60 l/min |
Temperaturbereich | von -20 bis 80 |
Aufrollmechanismus | Federbetätigt |
Drehrichtung | Rechts |
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll) | 1/2" |
A | 245 mm |
B | 102 mm |
D | 820 mm |
E | 48 mm |
F | 422 mm |